Rodamiento de bolas ranurado SNR 6213ZZ, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6213.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6213ZZ
Rubix:006213060106
fabricante:6213ZZ
EAN:3413520137472




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213 ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, blindajes en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Velocidad límite | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56300 N |
| Peso | 0.96 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,63 € Sin IVA
/ unidad
125,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días