Rodamiento de bolas ranurado SKF 6312-2RS1/C3W64, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6312-2RS1/C3W64
Rubix:799082135000
fabricante:138721
EAN:07316571589121
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-2RS1/C3W64


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos industriales que requieren fiabilidad y durabilidad. Gracias a su estructura robusta, soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones, lo que ofrece una gran versatilidad de uso. Con juntas de caucho en ambos lados y un juego interno aumentado (C3), este rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren tanto alta velocidad como bajo rozamiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es de una sola hilera y cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le confiere una buena resistencia a los impactos. Sus juntas de caucho NBR forman una barrera eficaz contra el agua y el polvo, al tiempo que retienen el lubricante en el interior para garantizar un rendimiento prolongado. Gracias a su holgura radial C3, permite altas velocidades de rotación y garantiza una buena disipación del calor, lo que limita el riesgo de sobrecalentamiento. Este diseño optimiza la durabilidad y la fiabilidad, especialmente en entornos húmedos o polvorientos. Cuenta con un relleno de Solid Oil. El relleno de Solid Oil, un polímero saturado de aceite diseñado para ocupar casi todo el espacio disponible, garantiza un funcionamiento fiable en entornos húmedos. Su estructura microporosa retiene el aceite gracias a la tensión superficial, liberándolo lentamente al entrar en contacto con las superficies internas. Esto asegura una microlubricación constante, mejorando así el rendimiento global del rodamiento.

Mantenimiento:
Diseñado para reducir las intervenciones de mantenimiento, este rodamiento es estanco y permite retener el lubricante. No obstante, se recomienda un control periódico de las temperaturas y las vibraciones para prevenir posibles anomalías. Las inspecciones periódicas del ruido y la temperatura ayudan a anticipar posibles signos de mal funcionamiento, garantizando un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada. El Solid Oil también permite reducir las necesidades de mantenimiento, ya que protege contra los contaminantes externos y ayuda a retener el lubricante en el interior.

Estanqueidad:
Equipado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados, este rodamiento ofrece una excelente protección contra los contaminantes externos. Las juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno ofrecen una protección óptima contra el agua y el polvo, evitando así cualquier contaminación del lubricante. Esta barrera permite mantener un alto rendimiento, incluso en condiciones de humedad. No obstante, cabe destacar que esta estanqueidad puede generar una ligera resistencia al movimiento. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos forma una barrera eficaz contra la intrusión de contaminantes, reforzando así la protección del rodamiento. Además de limitar la entrada de partículas, el Solid Oil proporciona un apoyo adicional a las juntas integradas, mejorando su durabilidad y garantizando un rendimiento fiable y duradero, incluso en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el sector de los rodamientos y la lubricación industrial. Presente en más de 40 sectores, la empresa destaca por su experiencia y su compromiso con la calidad. Gracias a sus innovaciones y tecnologías de vanguardia, SKF mejora el rendimiento y la fiabilidad de los equipos de sus clientes industriales en todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Resistencia a cargas radiales y a cargas axiales moderadas.
• Protección reforzada contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Bajo mantenimiento, con una retención eficaz del lubricante.
• Holgura interna C3 que permite una mayor tolerancia a las altas velocidades.
• Funcionamiento silencioso con bajos niveles de ruido y vibraciones.
• Resistencia térmica óptima gracias a la reabsorción del aceite liberado por el polímero, incluso a altas temperaturas.
• Resistencia a los lavados, ya que el Solid Oil permanece intacto y no puede ser eliminado por el agua.
• Reducción de las necesidades de mantenimiento gracias a la eficacia de las juntas y del Solid Oil, que retienen el lubricante en el interior del rodamiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para mecanismos que funcionan a alta velocidad, como motores eléctricos, bombas, ventiladores y determinadas máquinas-herramienta. Gracias a su capacidad para soportar las dilataciones térmicas y a su excelente protección contra el polvo y la humedad, es perfecto para entornos industriales exigentes. Su diseño robusto lo convierte en la opción óptima para equipos que requieren una mayor fiabilidad y condiciones de funcionamiento constantes.

Información técnica


Atributos
Peso neto1720 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6312
Materialacero para rodamientos
318,77 € Sin IVA
/ unidad
385,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas