Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-J20AA-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6217-J20AA-C3
Rubix:798127388000
fabricante:0392651100030
EAN:4012802306989
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6217 J20AA C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, una hilera, cf. DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Información técnica


Atributos
Peso neto1840 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-j20aa
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1209,67 Sin IVA
/ unidad
1463,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas