Rodamiento de bolas ranurado FAG 6011-RSR, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6011-RSR
Rubix:798030545000
fabricante:0190931950000
EAN:4012801068840
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6011-RSR


Los rodamientos de bolas son versátiles, robustos, de diseño sencillo y fáciles de mantener. Su fabricación de alta calidad los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento FAG es un rodamiento rígido de bolas de una hilera, con una jaula de chapa de acero y una junta de estanqueidad de caucho. Este tipo de rodamiento está especialmente diseñado para soportar cargas radiales y axiales. No es adecuado para cargas momentáneas.
Solo soporta pequeños desalineamientos, lo que significa que las superficies de apoyo deben estar muy bien alineadas. El riesgo de un desalineamiento es el mal giro de las bolas, lo que provoca tensiones adicionales en el rodamiento, reduciendo así su vida útil.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos industriales, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento. Con una dilatada experiencia, la marca se compromete a proporcionar soluciones de rodamientos de alta calidad para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Este líder mundial ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de una hilera ofrece una excelente resistencia al desgaste, una durabilidad excepcional y una fiabilidad a toda prueba. Su diseño de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de funcionamiento.

Aplicaciones

Es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción. Su versatilidad lo convierte en una opción fiable para numerosas aplicaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x90x90 mm
Peso neto381 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-rsr
Materialacero
Velocidad límite4050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
47,36 € Sin IVA
/ unidad
57,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas