Rodamiento de bolas ranurado FAG 61888-MA-C3, Diámetro exterior: 540 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 440 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61888-MA-C3
Rubix:798003989000
fabricante:0384490640030
EAN:4026677548436


Resumen técnico
| Diámetro interior | 440 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 61888MAC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618..-ma |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1190 rpm |
| Velocidad límite | 1980 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 355000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 227000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9872,23 € Sin IVA
/ unidad
11.945,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días