Rodamiento de bolas ranurado NSK 6820ZZ, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 100 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda serie 6820
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6820ZZ
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se usan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6820.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19600 N |
- Entrega estimada (15) días