Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-C-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6308-C-C3
Rubix:006308003008
fabricante:0706822080030
EAN:4047643293464


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308-C-C3
Este rodamiento FAG de una hilera de bolas está diseñado según la generación C, reconocida por su eficiencia y su capacidad para soportar cargas elevadas. Destaca por su holgura radial C3, que garantiza una mayor flexibilidad de uso y reduce el riesgo de desgaste prematuro.
Características:
El rodamiento rígido de bolas FAG presenta una estructura de una hilera de bolas, optimizada para ofrecer una resistencia superior y un reparto uniforme de las cargas. El diseño de la generación C de este rodamiento aporta mejoras significativas en cuanto a la reducción del ruido y la fricción, al tiempo que prolonga la vida útil del producto. Con un juego radial C3, ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y a las desalineaciones menores.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo: se recomienda comprobar periódicamente la alineación de los componentes mecánicos, asegurarse de que el rodamiento esté correctamente lubricado, de que no se caliente de forma anómala y de que no emita ruidos sospechosos.
Estanqueidad:
La ausencia de junta en este rodamiento FAG permite una disipación térmica más eficaz y una reducción de la fricción interna, lo que contribuye a un mejor rendimiento a altas velocidades. Sin embargo, es fundamental no exponer el rodamiento a contaminantes externos para garantizarle una larga vida útil.
Información sobre la marca:
Desde hace más de un siglo, la marca de rodamientos FAG es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad, y ofrece soluciones técnicas de vanguardia para la industria. Pertenece al grupo Schaeffler, que cumple con los requisitos más estrictos. El grupo también contribuye a la eficiencia energética y a la sostenibilidad medioambiental.
Características:
El rodamiento rígido de bolas FAG presenta una estructura de una hilera de bolas, optimizada para ofrecer una resistencia superior y un reparto uniforme de las cargas. El diseño de la generación C de este rodamiento aporta mejoras significativas en cuanto a la reducción del ruido y la fricción, al tiempo que prolonga la vida útil del producto. Con un juego radial C3, ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y a las desalineaciones menores.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo: se recomienda comprobar periódicamente la alineación de los componentes mecánicos, asegurarse de que el rodamiento esté correctamente lubricado, de que no se caliente de forma anómala y de que no emita ruidos sospechosos.
Estanqueidad:
La ausencia de junta en este rodamiento FAG permite una disipación térmica más eficaz y una reducción de la fricción interna, lo que contribuye a un mejor rendimiento a altas velocidades. Sin embargo, es fundamental no exponer el rodamiento a contaminantes externos para garantizarle una larga vida útil.
Información sobre la marca:
Desde hace más de un siglo, la marca de rodamientos FAG es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad, y ofrece soluciones técnicas de vanguardia para la industria. Pertenece al grupo Schaeffler, que cumple con los requisitos más estrictos. El grupo también contribuye a la eficiencia energética y a la sostenibilidad medioambiental.
Cualidades
- Mayor durabilidad: diseñado para soportar cargas y velocidades elevadas sin que se vea reducida su vida útil.
- Bajo nivel de ruido: la generación C reduce las vibraciones y el ruido.
- Versatilidad de uso: con una sola hilera de bolas y un juego radial C3, se adapta a diversas condiciones de funcionamiento, incluidas las variaciones térmicas.
- Bajo nivel de ruido: la generación C reduce las vibraciones y el ruido.
- Versatilidad de uso: con una sola hilera de bolas y un juego radial C3, se adapta a diversas condiciones de funcionamiento, incluidas las variaciones térmicas.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales, especialmente en motorreductores, inversores, bombas, cajas de cambios y transmisiones mecánicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 11800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47000 N |
| Peso | 0.582 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 € Sin IVA
/ unidad
39,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h