Rodamiento de bolas ranurado SKF 394980 A-2Z, Diámetro exterior: 28.58 mm | Anchura: 7.94 mm | Diámetro interior: 12.7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:394980 A-2Z
Rubix:798764094000
fabricante:39229
EAN:7316570064735
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 394980 A-2Z
Resumen técnico
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior28.58 mm
Anchura7.94 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 394980-A-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en aplicaciones que requieren un soporte fiable de cargas radiales y axiales. Su diseño de una hilera con bridas metálicas proporciona una protección eficaz contra los contaminantes, lo que garantiza una larga vida útil y un mantenimiento reducido. Gracias a su capacidad para alcanzar altas velocidades manteniendo un bajo coeficiente de fricción, este producto destaca por su robustez y su facilidad de instalación.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y dos deflectores metálicos. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un funcionamiento fluido y garantiza un equilibrio óptimo entre tolerancia a las vibraciones y rigidez, lo que hace que este rodamiento sea ideal para diversas aplicaciones que requieren tanto rendimiento como fiabilidad.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. No es necesaria ninguna relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar cualquier ruido anormal o aumento de temperatura. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños adicionales.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos deflectores metálicos que garantizan una excelente protección contra contaminantes de tamaño medio. Las bridas crean una barrera mecánica eficaz, lo que limita la entrada de residuos al tiempo que mantiene una baja pérdida por fricción. Aunque garantizan una buena estanqueidad, es importante señalar que, en entornos muy húmedos, este rodamiento puede verse expuesto a la corrosión si no se aplica una protección adecuada.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF destaca por sus innovaciones y soluciones de vanguardia que mejoran la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. La empresa es sinónimo de calidad y compromiso con la excelencia, lo que la convierte en un socio privilegiado para numerosas industrias.

Puntos fuertes:
• Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento
• Diseño robusto con protección contra los contaminantes
• Capacidad para alcanzar altas velocidades con baja fricción
• Fácil instalación gracias a su diseño intuitivo

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Destaca en entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción y sistemas logísticos. Su robustez lo convierte en la opción ideal para condiciones de trabajo exigentes en las que la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7,94x28,58x28,57 mm
Peso neto22,5 g
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior28.58 mm
Anchura7.94 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie394980
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas