Rodamiento de bolas ranurado FAG 16005-A-2Z-C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16005-A-2Z-C3
Rubix:799095279000
fabricante:0604577320030
EAN:4012802334456

Detalles de producto : 16005-A-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 160..-A-2Z, fila simple, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 160..-a-2z |
| Velocidad de referencia | 11600 rpm |
| Velocidad límite | 18800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5610 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8860 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € Sin IVA
/ unidad
22,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días