Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-TB, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6210-TB
Rubix:798030665000
fabricante:0191039130000
EAN:4012801072236
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210TB


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto463 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialacero
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,04 Sin IVA
/ unidad
223,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas