Rodamiento de bolas ranurado SKF D/W R4-2Z, Diámetro exterior: 15.875 mm | Anchura: 4.978 mm | Diámetro interior: 6.35 mm

Rodamiento radial de bolas de ranura profunda de una hilera, sin ranura de llenado

Ver información técnica
Referencias
SKF:D/W R4-2Z
Rubix:798414258000
fabricante:429534
EAN:7316574724994
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW D/W R 4-2Z
Resumen técnico
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior15.875 mm
Anchura4.978 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D/W R4-2Z


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4,98x15,88x15,88 mm
Peso neto4,6 g
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior15.875 mm
Anchura4.978 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seried/w
Jaulaacero
Velocidad de referencia95000 rpm
Velocidad límite48000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r315 N
Carga dinámica básica, radial - Cr852 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 Sin IVA
/ unidad
30,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas