Rodamiento de bolas ranurado FAG 62211-2RSR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:62211-2RSR
Rubix:062211040008
fabricante:0167218610000
EAN:4012801164801
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62211-2RSR


Este rodamiento rígido de bolas ofrece un rendimiento fiable y duradero para diversas aplicaciones industriales. Diseñado con una hilera de bolas, garantiza una rotación fluida al tiempo que soporta cargas radiales y axiales.

Características:
• Una hilera de bolas que asegura una distribución uniforme de las cargas axiales y radiales.
• Una jaula de chapa de acero que ofrece mayor robustez y resistencia.
• Dos juntas de goma que protegen eficazmente contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
• Un juego estándar que facilita la instalación y el funcionamiento del rodamiento, lo que simplifica su integración en diversos sistemas mecánicos.

Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con dos juntas que garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo y el agua. Este diseño robusto permite que el rodamiento funcione en entornos difíciles sin riesgo de que penetren contaminantes que puedan afectar a su rendimiento.

Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, lo que aumenta su durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, así como en equipos de producción y manipulación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto737 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie622..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,52 Sin IVA
/ unidad
145,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas