Rodamiento de bolas ranurado FAG 6011-2Z, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6011-2Z
Rubix:006011060008
fabricante:0167177830000
EAN:4012801068796
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6011-2Z


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x90x90 mm
Peso neto409 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia8300 rpm
Velocidad límite9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
35,49 € Sin IVA
/ unidad
42,94 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas