Rodamiento de bolas ranurado FAG 6020-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6020-C3
Rubix:006020003008
fabricante:0167183480030
EAN:4064328765726


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6020-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1320 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,06 € Sin IVA
/ unidad
194,88 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días