Rodamiento de bolas ranurado SNR 6201FT150ZZ, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6201FT150ZZ
Rubix:006201156106
EAN:3413520353902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6201 FT 150 ZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 150°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x47x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 23000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
| Peso | 0.037 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € Sin IVA
/ unidad
18,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h