Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-2RSH/C3, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6202-2RSH/C3
Rubix:006202043010
fabricante:177702
EAN:7316571817989


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6202-2RSH/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno, este producto ofrece una protección eficaz contra los contaminantes, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una mayor fiabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza su robustez y durabilidad. Su diseño de una hilera permite una mejor distribución de las cargas, al tiempo que garantiza una rotación fluida. Equipado con juntas de labio de caucho a ambos lados, está protegido contra el polvo y la humedad. El mayor juego radial interno (C3) reduce la fricción interna, lo que facilita un funcionamiento óptimo incluso a altas velocidades. Este rodamiento tolera temperaturas limitadas debido a las juntas de caucho.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su estanqueidad reforzada. No obstante, se recomienda comprobar el nivel de lubricante y vigilar la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para requerir pocas intervenciones, una inspección periódica permitirá prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, que ofrecen una excelente estanqueidad frente a la humedad y el polvo. Estas juntas forman una barrera eficaz que retiene el lubricante en el interior e impide la entrada de partículas indeseadas. Aunque esta estanqueidad puede introducir una ligera resistencia al movimiento, las ventajas en términos de durabilidad y rendimiento superan este inconveniente.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Especializada en soluciones de ingeniería, SKF ofrece una amplia gama de productos, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos, garantizando así un rendimiento óptimo.
Puntos fuertes:
• Protección óptima: las juntas de goma impiden eficazmente la entrada de contaminantes.
• Alto rendimiento: capaz de soportar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna.
• Mayor durabilidad: resiste la corrosión y las cargas elevadas, lo que prolonga su vida útil.
• Fácil mantenimiento: requiere pocas intervenciones, gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso: se reducen las vibraciones y los niveles de ruido, lo que garantiza un funcionamiento agradable.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está especialmente indicado para diversas aplicaciones, como motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su capacidad para gestionar las dilataciones térmicas, garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Ya sea en la industria manufacturera, la agroalimentaria u otros sectores, este producto destaca por su versatilidad y eficacia.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza su robustez y durabilidad. Su diseño de una hilera permite una mejor distribución de las cargas, al tiempo que garantiza una rotación fluida. Equipado con juntas de labio de caucho a ambos lados, está protegido contra el polvo y la humedad. El mayor juego radial interno (C3) reduce la fricción interna, lo que facilita un funcionamiento óptimo incluso a altas velocidades. Este rodamiento tolera temperaturas limitadas debido a las juntas de caucho.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su estanqueidad reforzada. No obstante, se recomienda comprobar el nivel de lubricante y vigilar la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías. Aunque está diseñado para requerir pocas intervenciones, una inspección periódica permitirá prolongar su vida útil.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno, que ofrecen una excelente estanqueidad frente a la humedad y el polvo. Estas juntas forman una barrera eficaz que retiene el lubricante en el interior e impide la entrada de partículas indeseadas. Aunque esta estanqueidad puede introducir una ligera resistencia al movimiento, las ventajas en términos de durabilidad y rendimiento superan este inconveniente.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Especializada en soluciones de ingeniería, SKF ofrece una amplia gama de productos, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos, garantizando así un rendimiento óptimo.
Puntos fuertes:
• Protección óptima: las juntas de goma impiden eficazmente la entrada de contaminantes.
• Alto rendimiento: capaz de soportar velocidades elevadas al tiempo que reduce la fricción interna.
• Mayor durabilidad: resiste la corrosión y las cargas elevadas, lo que prolonga su vida útil.
• Fácil mantenimiento: requiere pocas intervenciones, gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso: se reducen las vibraciones y los niveles de ruido, lo que garantiza un funcionamiento agradable.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está especialmente indicado para diversas aplicaciones, como motores eléctricos, bombas y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su capacidad para gestionar las dilataciones térmicas, garantiza un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Ya sea en la industria manufacturera, la agroalimentaria u otros sectores, este producto destaca por su versatilidad y eficacia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 43000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8060 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h