Rodamiento de bolas ranurado INA CSCA075-HLE, Diámetro exterior: 203.2 mm | Anchura: 6.35 mm | Diámetro interior: 190.5 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:CSCA075-HLE
Rubix:798362906000
fabricante:0032606900000
EAN:4012802427363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 203.2 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CSCA 075 HLE
Cojinete de bolas de ranura profunda, rodamiento de sección delgada CSCA, jaula de chapa de acero y latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 159 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190.5 mm |
| Diámetro exterior | 203.2 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | csca |
| Velocidad límite | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3292,67 € Sin IVA
/ unidad
3984,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días