Rodamiento para husillos de precisión FAG B7018-E-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:B7018-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:798718329000
fabricante:0386668800000
EAN:4026677858696


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : B7018-E-2RSD-T-P4S-UM
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 74000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1255,83 € Sin IVA
/ unidad
1519,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días