Rodamiento para husillos de precisión NSK 65BNR10STSUELP3, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad

Ver información técnica

Referencias

NSK:65BNR10STSUELP3
Rubix:798133800000
EAN:00029176761676
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 65BNR10STSUELP3


Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad, Angulo de contacto 18º, bola de acero, jaula de resina fenólica, unidad universal, precaga Extra ligera, precisiónP3

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Serie65bnr10..
Materialbearing steel
Jaulapeek
Precisiónp3
374,41 Sin IVA
/ unidad
453,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas