Rodamiento para husillos de precisión SKF 7001 CD/P4ADGA, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7001 CD/P4ADGA
Rubix:798791958000
fabricante:85727
EAN:7316576625886
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7001 CD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x28x28 mm
Peso neto41,5 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Serie7001
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r7280 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7280 N
495,43 Sin IVA
/ unidad
599,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas