Rodamiento para husillos de precisión SKF S71902 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:S71902 ACDGA/P4A
Rubix:799098463000
EAN:7316572407738
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S71902 ACDGA/P4A


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, con sellos no rozantes en ambos lados, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en disposiciones para proporcionar un reparto eficaz de la carga, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides

Información técnica


Atributos
Peso neto15,9 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Precisiónp4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,48 Sin IVA
/ unidad
379,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas