Rodamiento para husillos de precisión NSK 7219A5TRDULP3, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: 7219 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7219A5TRDULP3
Rubix:798119434000
EAN:00747023156320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7219A5TRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Conjunto de rodamientos de husillo (set = 2 piezas) NSK

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultralimpio para aumentar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Bruñidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de la aplicación
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad Asegurada - Pruebas al 100% que garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Serie7219a5..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr133000 N
1617,09 Sin IVA
/ unidad
1956,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas