Rodamiento para husillos de precisión NSK 7917CTRDUMP3, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 18 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7917

Ver información técnica

Referencias

NSK:7917CTRDUMP3
Rubix:798087624000
fabricante:7917CTRDUMP3 N
EAN:00029176622250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7917CTRDUMP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo requerido por la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Se utilizan principalmente en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto1070 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Serie7917c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r40500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41000 N
849,86 Sin IVA
/ unidad
1028,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas