Rodamiento para husillos de precisión RHP 7009A5TRDULP4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7009A5TRDULP4
Rubix:007009734009
fabricante:7009A5TRDULP4 R
EAN:00747023141449


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7009A5TRDULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 478 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7009a5 (7000 series, high-precision angular contact ball bearings) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | clase iso 4 (p4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,58 € Sin IVA
/ unidad
259,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días