Rodamiento para husillos de precisión RHP 6017TCG12P4, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6017TCG12P4
Rubix:006017025009
fabricante:6017TCG12P4 N
EAN:00029176624544


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6017TCG12P4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 886 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,45 € Sin IVA
/ unidad
689,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días