Rodamiento para husillos de precisión FAG B71907-E-2RSD-T-P4S-UM, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica
Referencias
FAG:B71907-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:798608730000
fabricante:0392403630000
EAN:4012802168655
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71907-E-2RSD-T-P4S-UM


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto75,67 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,50 Sin IVA
/ unidad
454,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas