Rodamiento para husillos de precisión FAG HC7007-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HC7007-C-T-P4S-UL
Rubix:798142201000
fabricante:0191785300000
EAN:4012801484084
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC7007-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto148 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Seriehc70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r5850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
559,64 € Sin IVA
/ unidad
677,16 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas