Rodamiento para husillos de precisión SKF 71806 CD/P4DGA, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71806 CD/P4DGA
Rubix:798789178000
fabricante:395942
EAN:7316574366637

Detalles de producto : 71806 CD/P4DGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamiento de bolas angular universal de precisión - juego de 2 SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71806 |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1056,62 € Sin IVA
/ unidad
1278,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
