Rodamiento para husillos de precisión SKF S7008 FE/HCP4ADGA, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 30 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7008 FE/HCP4ADGA
Rubix:799098377000
EAN:7316579569835


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : S7008 FE/HCP4ADGA
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta velocidad y diseño E con sellos están disponibles en una gran variedad de disposiciones. En comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B de SKF, estos tienen una capacidad de velocidad ligeramente superior y pueden admitir cargas más pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | s70 |
| Material | hybrid |
| Jaula | plástico |
| Peso | 0.34 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1609,48 € Sin IVA
/ unidad
1947,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días