Rodamiento para husillos de precisión RHP 7024CTRDULP4, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7024CTRDULP4
Rubix:007024730009
fabricante:7024CTRDULP4 R
EAN:00747023157518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7024CTRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4164 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7024c |
| Material | 52100 chrome steel (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.09 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 148700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 112700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,05 € Sin IVA
/ unidad
995,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días