Rodamiento para husillos de precisión SNR 7207CG1UJ74, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm

SNR rodamiento axial de bolas cónicas de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:7207CG1UJ74
Rubix:007207213106
EAN:3413520174361
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7207 CG1U J74


Rodamiento axial de bolas cónicas de alta precisión, jaula de resina fenólica, guiado por el anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión, de una hilera, jaula de material duro, guiado por el anillo exterior, precisión P4S, precarga ligera, rodamiento universal simple, ángulo de contacto 15°

Información técnica


Atributos
Peso neto296 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Seriemto7200
Materialacero
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,44 Sin IVA
/ unidad
410,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas