Rodamiento para husillos de precisión FAG B7208-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031400000
fabricante:0191563670000
EAN:4026677635662


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B72..-E-2RSD modificados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B72..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 375 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,44 € Sin IVA
/ unidad
669,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días