Rodamiento para husillos de precisión RHP 7906A5TRSULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7906A5TRSULP4
Rubix:007906634009
fabricante:7906A5TRSULP4 R
EAN:00747023153091

Detalles de producto : 7906A5TRSULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (7000 series) |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.05 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8250 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,56 € Sin IVA
/ unidad
87,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
