Rodamiento para husillos de precisión RHP 7003A5TRDUMP4, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7003A5TRDUMP4
Rubix:007003736009
fabricante:7003A5TRDUMP4 R
EAN:00747023144389


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7003A5TRDUMP4
Rodamiento de husillo RHP
CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series (super precision angular contact) |
| Material | acero al cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.08 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,47 € Sin IVA
/ unidad
161,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días