Rodamiento para husillos de precisión FAG B7203-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798532883000
fabricante:0386134840000
EAN:4026677717108


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,27 € Sin IVA
/ unidad
409,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días