Rodamiento para husillos de precisión RHP 7918A5TRSULP4, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7918A5TRSULP4
Rubix:007918634009
fabricante:7918A5TRSULP4 R
EAN:00747023148790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7918A5TRSULP4 RR5
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 561 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7918a5 (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.56 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,71 € Sin IVA
/ unidad
298,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días