Rodamiento para husillos de precisión SKF S7012 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:S7012 ACDGA/P4A
Rubix:798788544000
EAN:7316571891903
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7012 ACDGA/P4A


Información técnica


Atributos
Peso neto402 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Series7012
Materialbearing steel
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r33500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr39000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,10 Sin IVA
/ unidad
728,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas