Rodamiento para husillos de precisión RHP 7207A5TRDUMP4, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 34 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7207A5TRDUMP4
Rubix:007207736009
fabricante:7207A5TRDUMP4 R
EAN:00747023140251


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7207A5TRDUMP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.554 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,39 € Sin IVA
/ unidad
236,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días