Rodamiento para husillos de precisión FAG B7028-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 33 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7028-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798757163000
fabricante:0191529060000
EAN:4026677640628
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7028-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B70..-E-2RSD curvados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B70..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto3249 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura33 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r108000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr145000 N
2588,21 € Sin IVA
/ unidad
3131,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas