Rodamiento para husillos de precisión FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:799083401000
fabricante:0387742670000
EAN:4026677649034
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7209-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto418 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r17700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34000 N
607,23 € Sin IVA
/ unidad
734,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas