Referencias
FAG:22330-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:022330113008
fabricante:0190225900030
EAN:4026677865182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : 22330-E1A-XL-K-M-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 223..-E1A-XL-K-M, simétrico, dos bordes exteriores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1520 rpm |
| Velocidad límite | 2290 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1850000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1640000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3912,83 € Sin IVA
/ unidad
4734,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días