Referencias
Ref. sustituida:23160-B-MB
FAG:23160-BEA-XL-MB1
Rubix:023160010008
fabricante:0683529800000
EAN:4012802640076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
Detalles de producto : 23160-BEA-XL-MB1
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG ofrece una solución robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. Su diseño abierto y su agujero cilíndrico garantizan un montaje sencillo. Dotado de una jaula maciza de latón guiada por el anillo interior, presenta una excelente resistencia a cargas pesadas y a velocidades elevadas. La tecnología X-life integrada prolonga su vida útil y optimiza su rendimiento.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos ofrece una elevada capacidad de carga sin perder su función de autoalineación. Su jaula maciza monobloque de latón garantiza una distribución homogénea de los esfuerzos y una estabilidad óptima incluso bajo cargas dinámicas. Su diseño, con un reborde central flotante y rebordes laterales rígidos, combina resistencia axial y una buena distribución radial. El tratamiento superficial basado en la tecnología X-life reduce la fricción interna y mejora la estabilidad en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento no incorpora juntas de estanqueidad y se suministra sin lubricante. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación, lo que permite la relubricación directa sin necesidad de desmontarlo. Es fundamental respetar ciclos de mantenimiento regulares, con aportaciones moderadas de grasa para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro. Se recomienda un entorno limpio y una inspección periódica (ruido, vibraciones, temperatura) para prolongar la vida útil del conjunto.
Estanqueidad:
Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda instalarlo en un entorno protegido o aumentar la frecuencia de relubricación. El sistema de lubricación integrado garantiza una distribución homogénea del lubricante y una protección eficaz contra el desgaste.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Jaula maciza de latón: estabilidad y robustez
• Diseño BEA: mayor resistencia axial
• Autoalineación: compensación de desalineaciones
• Tecnología X-life: mayor rendimiento y vida útil
• Fácil relubricación: mantenimiento optimizado
• Agujero cilíndrico: montaje directo en el eje
Aplicaciones:
Este rodamiento FAG se recomienda para entornos industriales con fuertes solicitaciones: compresores pesados, motores eléctricos de gran tamaño, bombas industriales, reductores o tambores motorizados. Es adecuado para aplicaciones que combinan cargas elevadas, desalineaciones de ejes y funcionamiento a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos ofrece una elevada capacidad de carga sin perder su función de autoalineación. Su jaula maciza monobloque de latón garantiza una distribución homogénea de los esfuerzos y una estabilidad óptima incluso bajo cargas dinámicas. Su diseño, con un reborde central flotante y rebordes laterales rígidos, combina resistencia axial y una buena distribución radial. El tratamiento superficial basado en la tecnología X-life reduce la fricción interna y mejora la estabilidad en funcionamiento continuo.
Mantenimiento:
Este rodamiento no incorpora juntas de estanqueidad y se suministra sin lubricante. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación, lo que permite la relubricación directa sin necesidad de desmontarlo. Es fundamental respetar ciclos de mantenimiento regulares, con aportaciones moderadas de grasa para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro. Se recomienda un entorno limpio y una inspección periódica (ruido, vibraciones, temperatura) para prolongar la vida útil del conjunto.
Estanqueidad:
Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda instalarlo en un entorno protegido o aumentar la frecuencia de relubricación. El sistema de lubricación integrado garantiza una distribución homogénea del lubricante y una protección eficaz contra el desgaste.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Jaula maciza de latón: estabilidad y robustez
• Diseño BEA: mayor resistencia axial
• Autoalineación: compensación de desalineaciones
• Tecnología X-life: mayor rendimiento y vida útil
• Fácil relubricación: mantenimiento optimizado
• Agujero cilíndrico: montaje directo en el eje
Aplicaciones:
Este rodamiento FAG se recomienda para entornos industriales con fuertes solicitaciones: compresores pesados, motores eléctricos de gran tamaño, bombas industriales, reductores o tambores motorizados. Es adecuado para aplicaciones que combinan cargas elevadas, desalineaciones de ejes y funcionamiento a alta velocidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 720 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3250000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.279,98 € Sin IVA
/ unidad
12.438,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días