22317-E1-XL-K-C4

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:22317-E1-XL-K-C4
Rubix:798970754000
fabricante:0190063140040
EAN:4026677870735
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22317-E1-XL-K-C4


The spherical roller bearing design gives a number of characteristics which are essential to many applications. These bearings have two rows of barrel shaped rollers which share a curved raceway in the outer ring and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the outer ring curvature is the bearing axis. This gives the spherical roller bearing a self- aligning capability and the ability to accommodate heavy radial loads and axial loads in both directions. Bearings are available with either a parallel bore or tapered bore for easy mounting on a shaft or sleeve with a corresponding taper. Sealed variants are also available in some sizes.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Este rodamiento de rodillos oscilantes de la marca FAG está diseñado para soportar cargas elevadas y absorber los defectos de alineación. Gracias a su tecnología X-life y a su robusta construcción, garantiza fiabilidad y rendimiento. Perfecto para montajes fijos, combina una alta capacidad de carga, tolerancia a los golpes y un funcionamiento estable a alta velocidad.

Características:
Dotado de dos filas de rodillos esféricos, este rodamiento garantiza una excelente distribución de las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su jaula de acero estampado permite una buena resistencia a la rotación continua y a las solicitaciones dinámicas. El montaje cónico (relación 1:12) permite un ajuste fino del juego interno, lo que mejora la precisión y la vida útil. El diseño E1, sin reborde central, optimiza la capacidad de carga. El juego radial C4 permite gestionar las dilataciones térmicas, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento, incluso a alta velocidad. El acabado X-life refuerza la resistencia gracias a una reducción de las fricciones internas y a una mejor calidad de contacto entre las superficies.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra sin lubricante. Debe engrasarse o lubricarse con aceite según la aplicación. Tres orificios de lubricación y una ranura anular facilitan la relubricación durante el funcionamiento. Es imprescindible una lubricación regular, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. El diseño abierto permite un fácil acceso visual para las inspecciones rutinarias. Durante cualquier operación de mantenimiento, la limpieza es fundamental. Se debe limpiar la carcasa y los componentes circundantes antes de añadir lubricante. La tecnología X-life mejora la circulación de la grasa, limita el calentamiento y alarga los intervalos entre dos mantenimientos.

Estanqueidad:
Este rodamiento no es estanco: no tiene junta ni protección integrada. Por lo tanto, está expuesto a impurezas, polvo y humedad. Esta desventaja se compensa con una relubricación más fácil y una inspección visual directa. Atención: en entornos contaminados, es necesario velar por la limpieza del alojamiento para evitar cualquier alteración del rendimiento.

Información sobre la Marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es uno de los principales actores en el sector de los rodamientos desde hace más de un siglo. Con presencia en más de 50 países, la marca ofrece soluciones innovadoras para la industria. Reconocida por la rigurosidad y fiabilidad de sus productos, FAG desarrolla rodamientos de alta precisión que incorporan tecnologías avanzadas como X-life.

Ventajas clave:
- Muy alta capacidad de carga radial y axial.
- Resistencia a las desalineaciones y a las flexiones del eje.
- Fácil relubricación: diseño abierto y orificios en el anillo exterior.
- Menos fricciones internas con la tecnología X-life.
- Jaula de acero: buen comportamiento ante impactos y a alta velocidad.
- Montaje cónico para un juego interno controlado.
- Mayor durabilidad, incluso en entornos difíciles.

Aplicaciones:
Ideal para equipos industriales como reductores, transportadores, ventiladores, bombas o compresores. Ideal para los sectores de la producción manufacturera, el tratamiento de materiales, la manipulación o la agricultura. Su diseño le permite funcionar de forma fiable en condiciones variadas, incluso en caso de desalineaciones o cargas inestables (vibraciones, desequilibrios, golpes, etc.).

Cualidades

Self-aligning capability allows misalignment to be accommodated.

Able to accommodate heavy radial loads and axial loads on both directions.

Suitable for operation under heavy shock loads.

Variants are available including sealed bearings and bearings for vibratory applications.

Wide range of accessories available including mounting sleeves, locknuts and housings provides a cost effective solution for many applications.

Aplicaciones

Industrial Fans
Construction Machinery
Vibrating Screens
Mining Machinery
Paper Machinery
Wind Turbine Main Shafts

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x180x180 mm
Peso neto7000 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r560000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,16 Sin IVA
/ unidad
740,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días