Rodamiento de bolas oscilante FAG 2207-K-TVH-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:2207-K-TVH-C3
Rubix:002207013008
fabricante:0389042410030
EAN:4012801160377
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2207-K-TVH-C3


Cojinete de bolas autoalineante 22..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x72x72 mm
Peso neto396 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22..-k-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33000 N
57,41 € Sin IVA
/ unidad
69,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas