Rodamiento de bolas oscilante FAG 2306-TVH>J, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:2306-TVH>J
Rubix:002306000008
fabricante:3002917790000
EAN:4064327867001
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2306-TVH>J


Rodamiento de bolas autoalineable 23. . -K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialglass-fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,22 Sin IVA
/ unidad
99,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas