Rodamiento de bolas oscilante FAG 1219-K-M-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica
Referencias
FAG:1219-K-M-C3
Rubix:001219013008
fabricante:0384369300030
EAN:4012801470841
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1219-K-M-C3


Rodamiento a bolas autoalineable 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Rodamiento de bolas autoalineante 12..-K-M, alojamiento cónico con relación 1:12, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x170x170 mm
Peso neto3350 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-k-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr64000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
621,42 Sin IVA
/ unidad
751,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas