Rodamiento de bolas oscilante FAG 1218-TVH-C3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1218-TVH-C3
Rubix:001218003008
fabricante:0190057330030
EAN:4012801470773


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 1218-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2462 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,65 € Sin IVA
/ unidad
317,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días