Rodamiento de bolas oscilante SNR 1209, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 1209

Ver información técnica
Referencias
SNR:1209
Rubix:001209000106
EAN:3413520074692
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1209


Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85x85x19 mm
Peso neto480 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie1200
Jaulaacero
Velocidad de referencia8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,07 Sin IVA
/ unidad
78,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas