Rodamiento de bolas oscilante NTN 2207SK, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm
NTN - Rodamientos de Bolas Autoalineantes - 2207SK
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:2207SK
Rubix:799225867000
EAN:4547359261691




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2207SK
Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras, agujero cónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x72x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 395 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,97 € Sin IVA
/ unidad
78,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días