Referencias
INA:XU160260-ZT
Rubix:799163741000
fabricante:0017191140000
EAN:4012802137651

Detalles de producto : XU160260-ZT
Rodamientos de rodillos cruzados sin dientes, sellados por ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15190 g |
|---|---|
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Diámetro exterior | 329 mm |
| Diámetro interior | 191 mm |
| Anchura | 46 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6475,67 € Sin IVA
/ unidad
7835,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
